missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-5 C18 720141 Model EC HPLC Column
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 15%; Pore Size: 100 Å; Column Phase: Reversed Phase
Marca: Macherey-Nagel™ 720141.40
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
Columna de análisis | |
4 mm | |
100 mm | |
Acetonitrilo/agua | |
Desde 2 hasta 8 | |
1 unidad | |
60 °C | |
C18 | |
15% | |
Sí | |
Columna HPLC EC |
Octadecilo | |
HPLC | |
5800 psi (400 bar) | |
5 μm | |
100Å | |
350 m²/g | |
L1 | |
Sílice | |
Fase inversa | |
Fase inversa |