missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nonafluoro-1-yodobutano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
Nonafluoro-1-iodobutane is used as iodine atom donor in the synthesis of iodocyclohexane. It is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el nonafluoro-1-yodobutano se utiliza como donante de átomos de yodo en la síntesis de yodociclohexano. Se utiliza en el campo agroquímico, farmacéutico y de los colorantes.
Solubilidad
no miscible en agua.
Notas
sensible a la luz. Almacénese en la oscuridad, lejos de los agentes oxidantes. Incompatible con los metales alcalinos y la luz.
el nonafluoro-1-yodobutano se utiliza como donante de átomos de yodo en la síntesis de yodociclohexano. Se utiliza en el campo agroquímico, farmacéutico y de los colorantes.
Solubilidad
no miscible en agua.
Notas
sensible a la luz. Almacénese en la oscuridad, lejos de los agentes oxidantes. Incompatible con los metales alcalinos y la luz.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Nonafluoro-1-iodobutane |
Punto de fusión | -89°C to -87°C |
Densidad | 2.01 |
Punto de ebullición | 67°C |
Olor | Pungent |
Índice de refracción | 1.329 |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN3082 |
Beilstein | 1777546 |
Sensibilidad | Light sensitive |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'