missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell NITROTOUGH™ N630 Heavy Duty Nitrile-Coated Gloves with Support
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
11
Descripción
- El revestimiento de nitrilo cubre los dedos y los nudillos para crear una barrera eficaz contra el aceite y la grasa
- Revestimiento interior de felpa de algodón interbloqueo 100 % para mayor comodidad
- Más fuertes y flexibles que el PVC
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI | ANSI 5 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | Conforme a REACH, EN 420:2003 + A1:2009 |
Coating Material | Nitrilo |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Hand | Específico |
Tamaño | 8 |
Norma EN388 | 4221B |
Para utilizar con (aplicación) | Montaje de automoción y fabricación de metales |
Guantes con puño de color | Natural |
Estilo de puño de los guantes | Tejido |
Mostrar más |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'