missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nitrometano, 96 %, para HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Nitromethane |
Punto de fusión | -29.0°C |
Densidad | 1.1200g/mL |
Punto de ebullición | 100.0°C to 102.0°C |
Temperatura de inflamación | 35°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | CH3NO2 |
Índice de refracción | 1.3805 to 1.3825 |
Cantidad | 100 mL |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Nitromethane
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Líquido inflamable Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'