missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell Edmont™ Guantes industriales de peso alto de látex de caucho natural
Click to view available options
Tamaño:
7.5
8.5
9.5
Descripción
- Good resistance to abrasion
- Tough, general purpose industrial glove
- Resistant and flexible, suitable for many industrial applications
- Flock-lined 100% cotton
- Ideal for use where heavy duty chemical protection is essential
- Beaded cuff for tear resistance and easy pull-on
- Longer gauntlet style cuff for extra protection
- Dirt masking
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN374, EN388:3121, EN420 |
Coating Material | Látex de caucho natural |
Color | Negro |
Latex Free | Sí |
Material | Látex, caucho natural |
Tipo de producto | Guantes |
Tamaño | 8.5 |
Grosor (métrico) | 1.6 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Para la protección contra productos agresivos a base de agua, ideal para la industria pesada |
Estilo de puño de los guantes | Manopla de mayor tamaño |
Mostrar más |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'