Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubo de vacío
Utilice estos tubos para una gran variedad de aplicaciones industriales, de construcción y químicas. Los tubos de caucho natural Saint Gobain Performance Plastics™ ofrecen una combinación ideal de resistencia química y vida útil de la bomba.
Marca: Saint Gobain Life Sciences 710127-10
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Tubo de caucho GSR• Aplicaciones: uso general en laboratorio, mejor longevidad que el tipo inglés
• Características: caucho natural Goma Flexible Roja, opaca, buena flexibilidad y elasticidad, buena resistencia a la abrasión
• Certificaciones: conforme con FDA, BFR alimentario
• Tubo de caucho GSR
Especificaciones
FDA Compliant, Food WCR | |
12 mm | |
17 mm | |
2.5 mm | |
-25°C | |
Red | |
1 bar at 20°C |
Autoclavable | |
Rubber | |
10 m | |
Food and beverage dispensing | |
1 Pack | |
Flexible | |
70°C |