missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Natural LDPE Boston Round Bottles with Black Phenolic Caps
Click to view available options
Capacidad (imperial):
1 oz
4 oz
16 oz
Capacidad (métrico):
30 ml
120 ml
480 ml
Descripción
- Los frascos conservan su resistencia a impactos a temperaturas muy bajas
- Los tapones forman un sellado muy hermético y ofrecen una buena barrera química
- El revestimiento se moldea alrededor de las áreas de sellado del acabado a medida que se enrosca el tapón, eliminando prácticamente todas las fugas, la evaporación, la contaminación, y formando una unión y adhesión
Especificaciones
Revestimiento del tapón | Cono de polietileno |
Material del cierre | Fenólico |
Tamaño del tapón | 18-410 mm |
Tipo de producto | Frasco redondo Boston |
Capacidad (métrico) | 30 ml |
Capacidad (imperial) | 1 oz |
Color | Natural |
Material | LDPE |
Cantidad | 48 |
Color del tapón | Negra |
Mostrar más |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'