missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
n-Octilbenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
n-octylbenzene is used as a solvent to study the self-assembly of derivatives of tetrathiafulvalene (TTF) on graphite and their visualization by scanning tunnelling microscopy (STM). It is also involved in the study the effects and substitution of these compounds. It is also used to prepare charge-transfer complexes with fluoranil and 1,3,5-trinitrobenzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El n-octilbenceno se utiliza como disolvente para estudiar el autoensamblaje de los derivados del tetratiafulvaleno (TTF) sobre grafito y su visualización mediante de microscopía de túnel de barrido (STM). También participa en el estudio de los efectos y la sustitución de estos compuestos. También se utiliza para preparar complejos de carga-transferencia con fluoranilo y 1,3,5-trinitrobenceno.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
El n-octilbenceno se utiliza como disolvente para estudiar el autoensamblaje de los derivados del tetratiafulvaleno (TTF) sobre grafito y su visualización mediante de microscopía de túnel de barrido (STM). También participa en el estudio de los efectos y la sustitución de estos compuestos. También se utiliza para preparar complejos de carga-transferencia con fluoranilo y 1,3,5-trinitrobenceno.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | n-Octylbenzene |
Punto de fusión | -36°C |
Densidad | 0.854 |
Punto de ebullición | 264°C to 265°C |
Temperatura de inflamación | 107°C (224°F) |
Olor | Mild |
Índice de refracción | 1.484 |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 1906253 |
Información de solubilidad | Immiscible with water. |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'