missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N,N-Dimetilpropionamida, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
N,N-Dimethylpropionamide has been used in the preparation of AST-type zeolite with a plate morphology. N,N-Dimethylpropionamide is strong donor solvent and coordinate to metal ions through the carbonyl oxygen atom.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N,N-dimetilpropionamida se ha utilizado en la preparación de zeolita tipo AST con una morfología de placa. También es un disolvente donante fuerte y se coordina con los iones metálicos a través del átomo de oxígeno carbonílico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
La N,N-dimetilpropionamida se ha utilizado en la preparación de zeolita tipo AST con una morfología de placa. También es un disolvente donante fuerte y se coordina con los iones metálicos a través del átomo de oxígeno carbonílico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethylpropionamide |
Punto de fusión | -45°C (literature) |
Color | Incolora |
Densidad | 0.920 g/mL |
Punto de ebullición | 174°C to 175°C (literature) |
Temperatura de inflamación | 62°C (144°F) |
Fórmula lineal | CH3CH2CON(CH3)2 |
Índice de refracción | 1.44 |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 1740719 |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'