missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N,N-Dimethylformamide, Biotech Grade, ≥99.9%, Honeywell Burdick & Jackson™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
- Honeywell Burdick & Jackson™ (B&J) desarrolló los primeros disolventes de alta pureza hace más de 50 años
- A medida que surgen nuevas aplicaciones y técnicas, Burdick & Jackson continúa desarrollando productos para satisfacer los requisitos más exigentes en laboratorios y producción farmacéutica
- Nuestras soluciones de embalaje, que van desde la escala del laboratorio hasta la producción, proporcionan a nuestros clientes un valor añadido, mayor eficacia y seguridad mejorada.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethylformamide |
pH | 7 (at 20°C) |
Punto de fusión | -61°C |
Color | Incolora |
Densidad | 0.944g/mL |
Punto de ebullición | 152°C to 153°C |
Cantidad | 1 L |
Límite de explosión | 0.152 |
Temperatura de inflamación | 58°C (136.4°F) |
Punto de ignición | 833°F |
Mostrar más |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'