missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Tapones de PE N 20
Selle viales con tapones de polietileno. Los tapones de PE Macherey-Nagel™ N 20 sin revestimiento tienen un orificio central y cuello de rosca.
9.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Material | Polietileno |
Septo | Sin revestimiento |
Cantidad | 100/Paq. |
Grosor (métrico) | 1,3 mm |
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12480410
|
Macherey-Nagel™
70266 |
8,4 mm |
9.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10192690
|
Macherey-Nagel™
70267 |
9,1 mm |
9.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Tapones de PE N 20 y septos simples N 19 adecuados
- Utilizados como tapones de frasco de lavado
- También se utilizan como tapones provisionales
- PE caps N 20 and suitable single septa N 19
- Used as washer bottle closures
- Also used as interim closures
Especificaciones
Transparente | |
Sin revestimiento | |
1,3 mm |
Polietileno | |
100/Paq. | |
Tapón para encapsular |