missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-(2-Hidroxietil)etilenodiamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Descripción
It is used as an important intermediate in the manufacture of lube oil additives, fuel additives, chelating agents, surfactants and fabric softeners among other applications. N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine [N-(2-Aminoethyl)ethanolamine] is used to study the aerobic biodecomposition of amines in hypersaline wastewaters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como un intermedio importante en la fabricación de aditivos para aceites lubricantes, aditivos para combustibles, agentes quelantes, tensioactivos y suavizantes de telas, entre otras aplicaciones. La [N-(2-aminoetil)etanolamina] de N-(2-hidroxietil)etilenodiamina se utiliza para estudiar la biodescomposición aeróbica de aminas en aguas residuales hipersalinas.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Higroscópico y sensible al aire.& Almacenar en gas inerte. Mantener alejado de productos incompatibles.
Se utiliza como un intermedio importante en la fabricación de aditivos para aceites lubricantes, aditivos para combustibles, agentes quelantes, tensioactivos y suavizantes de telas, entre otras aplicaciones. La [N-(2-aminoetil)etanolamina] de N-(2-hidroxietil)etilenodiamina se utiliza para estudiar la biodescomposición aeróbica de aminas en aguas residuales hipersalinas.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Higroscópico y sensible al aire.& Almacenar en gas inerte. Mantener alejado de productos incompatibles.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N- (2-Hydroxyethyl)ethylenediamine |
Punto de fusión | -28°C |
Densidad | 1.029 |
pH | 11.8 |
Punto de ebullición | 238°C to 240°C |
Temperatura de inflamación | 125°C (257°F) |
Olor | Amine-like |
Índice de refracción | 1.4861 |
Cantidad | 100 g |
Número UN | UN2735 |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'