Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tapa de conexión multiconector GL 25, en PBT, GL 25, con 2, 3 ó 4 conectores
Descripción
Un sistema práctico para la conexión de tubos flexibles, apto para frascos de laboratorio y frascos para medios GL 25 de DURAN™. El adaptador del tapón del frasco simplifica la transferencia de líquidos dentro de un sistema cerrado y estéril. Los tapones tienen una rosca GL 25 que se ajusta frascos DURAN™ de 10 25 ml y están disponibles con dos conectores de tubos. El sistema de conexión dentado macho está hecho de acero inoxidable 316l y es adecuado para tubos flexibles con un diámetro interior de 3,2 mm (1/8 pulgadas). Los materiales de construcción están certificados y aprobados para el contacto con alimentos, y ofrecen una alta resistencia a la temperatura (hasta 180 °C). Los tapones son totalmente esterilizables en autoclave (121 °C / 15 minutos) y reutilizables.
- Disponible con 2, 3 o 4 puertos de tubos dentados
- Los conectores de tubos dentados macho son adecuados para tubos con un diámetro interior de 3,2 mm (1/8 pulgadas), como el tubo de una bomba peristáltica
- Los tapones tienen una rosca GL 25 que se ajusta al frascos DURAN™ de 10 o 25 ml
Especificaciones
Diámetro (métrico) | 33 mm |
Descripción | 3 puertos |
Para utilizar con (aplicación) | Muestreo de bajo volumen; suministro de medios para biorreactores pequeños; biorreactor de lote alimentado; circuito de perfusión con tubos de bomba peristáltica para cultivo celular; oxigenación/aireación de muestras muy pequeñas; suministro de biorreactor; uso en microreactor químico |
Material | PBT, acero inoxidable tipo 316 l, Stainless Steel (316L) |
Cantidad | 1 unidad |
Tamaño de rosca (métrico) | GL 25 |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |