missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Colina oxidasa de especies de Alcaligenes
> 10 unidades/mg de sólido, polvo amarillento Para ensayos de actividad de colinesterasa
189.74€ - 1155.40€
Especificaciones
Concentración | > 10 U/mg |
---|---|
Color | Amarillo |
pH | Desde 8 hasta 8,5 |
Para utilizar con (aplicación) | Determinación enzimática de fosfolípidos mediante el acoplamiento con fosfolipasa D y para ensayos de actividad de colinesterasa |
Contenido y almacenamiento | de -20 °C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11498771
|
MP Biomedicals™
0215349280 |
100 U |
189.74€
100 unidades |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11408781
|
MP Biomedicals™
0215349290 |
500 U |
715.50€
500 unidades |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11418781
|
MP Biomedicals™
0215349291 |
1000 U |
1155.40€
1 mil unidades |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
> 10 U/mg | |
Desde 8 hasta 8,5 | |
de -20 °C | |
Colina oxidasa | |
p-cloromercuribenzoato, Cu++, Co++, Hg++, Ag+ |
Amarillo | |
Determinación enzimática de fosfolípidos mediante el acoplamiento con fosfolipasa D y para ensayos de actividad de colinesterasa | |
Especies de Alcaligenes | |
≈95000 | |
Polvo liofilizado |