missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Molecular Probes™ Monobromobimane (mBBr), 25 mg

Monobromobimano (mBBr), 25 mg

Marca:  Molecular Probes™ M1378

247.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21653" para aplicar la oferta.



Detalles adicionales : Peso : 0.00525kg

Código de producto. 11519086

  • 260.00€ / 25 miligramos
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

El monobromobimano es esencialmente no fluorescente hasta que se conjuga, reacciona fácilmente con varios tioles de bajo peso molecular, incluidos el glutatión, la N-acetilcisteína, la mercaptopurina, los péptidos y los tioles plasmáticos. El glutatión conjugado de monobromobimano tiene una absorción/emisión máxima de ∼394/490 nm.
Especificaciones

Especificaciones

25 mg
Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz.
490
Monobromobimano
Temperatura ambiente
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.