missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Agencinox™ Vasos de precipitados de acero inoxidable de molibdeno con asa
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Descripción
- Construcción de molibdeno de acero inoxidable
- Alta resistencia a productos químicos
- Disponible en diversos tamaños
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) | 100 mm |
Capacidad (métrico) | 1000 ml |
Material | Acero inoxidable (molibdeno) |
Altura (métrico) | 130 mm |
Tipo | Vaso de precipitados |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'