missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DuPont™ Tychem 2000 C

El color amarillo intenso proporciona una gran visibilidad. El tejido ligero y duradero y el revestimiento de barrera polimérica ofrecen una buena barrera de permeación de protección frente a una amplia gama de productos biológicos y químicos inorgánicos (incluso bajo presión).

Marca:  DuPont™ D13494922

Detalles adicionales : Peso : 11.25000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 12668341

Cantidad Precio
1 490.00€ / paquete de 25
5 464.57€ / paquete de 25
Envío estimado: 21-09-2021

Añadir a la cesta


Descripción

Descripción

  • Mono con capucha con abertura facial elástica
  • Solapa de barbilla adhesiva para un ajuste perfecto alrededor del respirador
  • Costuras cosidas y rematadas
  • Solapa con cremallera autoadhesiva doble
  • Puños, tobillos y cintura elásticos
  • Los ojales para el pulgar evitan que se suban las mangas
  • Tejido 100 % hermético contra partículas
  • Excelente barrera frente a una gran variedad de productos biológicos y químicos inorgánicos concentrados
  • Tratamiento antiestático (interior)
Especificaciones

Especificaciones

Elástico
Elástico
Mono con capucha
Elástico
Amarillo
Tejido C Tyvek™
Campana extractora
Cosido, Rematada
De 124 a 132 cm
Cremallera doble con solapa autoadhesiva
Tychem™
Categoría III, Tipo 3-B , 4-B, 5-B y 6-B
EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Elástico, Formas de anilla
Tychem™ C se utiliza para la protección contra salpicaduras o salpicaduras presurizadas en una serie de entornos industriales, incluida la fabricación de papel y pulpa, el procesamiento de alimentos, el procesamiento de productos químicos y la fabricación farmacéutica
Productos químicos
3XL
Videos
SDS
Documentos
Certificados
Ver productos accesorios