missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ MMP-8 Substrate, fluorogenic
For cellular and molecular biology applications
86.50€ - 114.00€
Especificaciones
Color | Blanco a blanquecino |
---|---|
Formulario | Liofilizado |
Tipo de sustrato | Sustrato MMP-8 |
Peso molecular | 1042,10 |
Sensibilidad | Sensible a la luz |
Código de producto | Marca | Cantidad de sustrato | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad de sustrato | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15458289
|
Thermo Scientific™
J66790.M^ |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15448289
|
Thermo Scientific™
J66790.!D |
0,5mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Blanco a blanquecino | |
Sustrato MMP-8 | |
Sensible a la luz |
Liofilizado | |
1042,10 | |
De -30° a -10 °C |
For Research Use Only