missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Portaobjetos, esmerilado 90°

Los portaobjetos de calidad superior se fabrican mediante un proceso de limpieza exclusivo patentado cuyo objetivo es proporcionar resultados uniformes y facilidad de interpretación. Gracias a este proceso, los portaobjetos se pueden utilizar en aplicaciones rutinarias de histología y microbiología; ofrece frotis sanguíneos en forma de pluma de una nitidez uniforme y con buena morfología.

Marca:  Thermo Scientific™ AGAA000001##02E00MNZ10MH#

Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 10440333

  • 5.60€ / paquete de 50


En stock 1
Añadir a la cesta

Puede hacer un pedido máximo de la cantidad disponible en stock. Para más información, llame al servicio de atención al cliente en el 902 239 303.

Descripción

Descripción

  • Fabricado con vidrio sodocálcico extrablanco de origen suizo
  • Contenido de hierro reducido para una autofluorescencia baja
  • Brillo verdoso reducido
  • Transparencia perfecta y óptima garantizada
  • El producto se suministra limpio, en plano y apto para su uso inmediato
Especificación

Especificación

76mm
1 mm
Esmerilado, 90°
50/caja
76 × 26 mm
26mm
Sin revestimiento
Vidrio sódico-cálcico
No
Videos
Documentación