missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell™ Microchem™ 3000 PAPR Encapsulated Coveralls
Click to view available options
Tamaño:
Medio
Grande
XL
2XL
Descripción
- Traje de protección completamente encapsulado para su uso en combinación con la unidad de ventilador Scott Proflow PAPR, manguera de aire y filtros.
- Puños dobles con elástico, calcetines integrados con vuelta sobre bota.
- Cordones de emergencia unido al hombro izquierdo y el omoplato izquierdo desde el punto de vista del usuario
- Tejido de barrera multicapa eficaz contra numerosos productos químicos
- Amarillo brillante muy visible para mejorar la seguridad del trabajador
- Ligeros pero duraderos
- Antiestáticos según EN 1149-5
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Tipo 3/4 EN14605, tipo 5 EN ISO 13982-1, EN14126, EN1073-2, EN 12941, EN1149-5 |
Color | Amarillo |
Hood Type | Totalmente encapsulado |
Material | Laminado de polipropileno microporoso |
Tamaño | Grande |
Estilo de tobillo | Calcetines incluidos, botas con cierre de botones a presión |
Estilo de la parte posterior | Admite la unidad de ventilador Scott Proflow 2SC/EX PAPR, la manguera de aire y los filtros |
Tipo de collarín | SMS permeable al aire |
Estilo de manguito | Doble, elástico |
Descripción | Cordón de emergencia |
Mostrar más |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'