missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex Micro Black/Orange PU/RU 65291 Boot - Width 10

Optimal shock absorption, ergonomic fit, low weight and excellent climate characteristics ensure max performance at work and redefine the limits for safety shoes; range in protection classes S3 and S1 P

Marca:  Uvex 6529138

Detalles adicionales : Peso : 1.00500kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17251451

  • 160.00€ / 1 par
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Zapato Uvex 2 VIBRAM 6529.1 S3 HI HRO SRC

  • Botas de seguridad deportivas y multifuncionales
  • Extremadamente ligera y flexible
  • Última generación de puntera Uvex Xenova™ 100 % sin metal
  • Diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad de torsión lateral y del tobillo, sin conductividad térmica y propiedades antimagnéticas
  • Suela sin metal resistente a la penetración de acuerdo con el último estándar, que no afecta a la flexibilidad del calzado
  • Fabricado con nueva tecnología de alto rendimiento para una comodidad excepcional para el usuario
  • Tecnología Uvex Climazone para una comodidad óptima
  • Material superior de microvelour de alta tecnología transpirable y repelente al agua
  • El revestimiento de malla de distancia proporciona una transpirabilidad óptima
  • Fabricado con tejidos sintéticos, aptos para personas alérgicas al cromo
  • Elementos reflectantes para proporcionar mayor seguridad
  • Construcción prácticamente sin costuras para eliminar los puntos de presión
  • Suela cómoda extraíble, antiestática, con sistema de control de la humedad y absorción de impactos adicional en el talón y la parte delantera del pie
  • Cuello y lengüeta acolchados y suaves, lengüeta antipolvo
  • Puntera de poliuretano moldeado por inyección para proteger la piel exterior de la tapa del dedo del pie y ampliar significativamente el tiempo de resistencia
  • Cumple los requisitos ESD: resistencia a tierra Kleiner
  • Suela ligera de dos capas con excelentes características de absorción de impactos y excelente resistencia al deslizamiento
  • Sistema de suela multicapa que comprende entresuela de PU y suela exterior de caucho altamente antideslizante de VIBRAM
  • Protección de tobillo optimizada para garantizar la seguridad al trabajar en escaleras
  • Los bordes de la suela resistentes y con autolimpieza garantizan un agarre máximo para aplicaciones exigentes en suelos irregulares o sucios (etiquetado SRC)
  • Resiste una breve exposición al calor, aprox. 300 °C
  • Certificado con Uvex Medicare para suelas con incrustaciones ortopédicas individuales y ajustes individuales de la unidad de la suela, como aumento general, aumento interior y exterior y otras soluciones
  • N.º de artículo 6529.1
  • Norma EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC
  • Tamaños: Desde 35 hasta 52
Especificaciones

Especificaciones

Negro, Naranja
38
Compuesto
EN ISO 20345:2011
Estrecho
S3
Microvelour
Caucho de poliuretano de doble densidad (PU/RU)
No
Unisex
Uvex 2
No
SRC
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales