missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Metro™ Upright Garment Racks
Click to view available options
Longitud (imperial):
24 pulg
Longitud (métrico):
61 cm
Incluye:
11 colgadores
15 colgadores
Descripción
Includes
Perchas y placas triangulares ajustables de acero inoxidable para montar en el suelo.
- Fabricados en acero inoxidable tipo 304
- El diseño de cable abierto favorece el flujo de aire laminar
- Los pies de nivelación ajustables de acero inoxidable permiten montarlo o de pie
- Perchas a espacios de 3 pulgadas (7,6 cm)
- El diseño de las perchas y el mecanismo de sujeción disuaden a los ladrones
- Artículo no conductivo, pero se puede hacer conductivo añadiendo manguitos de aluminio (cat. cat. 17-987-44)
Información de órdenes
Hanger count varies by part number.
Especificaciones
Anchura (imperial) | 36 pulg |
Incluye | 11 colgadores |
Anchura (métrico) | 91 cm |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 24 x 36 x 74 pulg (61 x 91 x 188 cm) |
Longitud (imperial) | 24 pulg |
Longitud (métrico) | 61 cm |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'