missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metro™ Benstat™ Static Dissipative Tote Divider

Marca:  Metro™ DS91035BAS

Detalles adicionales : Peso : 0.03200kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15936911

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

  • Long (fits Metro TB92060 tote)
  • Height: 14cm (5.5 in.)
  • 96 per carton
  • Carton weight: Approx. 24 lbs.
Especificaciones

Especificaciones

Blue
TB91035 Tote
Each
Polypropylene
Short, 6.56 x 3 in. (167 x 76mm)
Divider
76 mm
Videos
Documentos