missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cloruro de succinilo metílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl succinyl chloride |
Densidad | 1.2320g/mL |
Punto de ebullición | 58°C to 65°C (3.0 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 73°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | CH3O2CCH2CH2COCl |
Índice de refracción | 1.4402 |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 02, II, 553 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Methyl succinyl chloride
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'