missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cianoacetato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
250 g
500 g
1000 g
Descripción
Methyl cyanoacetate is an intermediate in the preparation of α-cyanoacrylate, malononitrile, 1,1-cyclohexanediacetic acid dye. It is used as UV absorber or stabiliser, intermediate for pharmaceuticals. It may be used in the synthesis of various 1,2,5-tricarbonyl compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cianoacetato de metilo es un intermediario en la preparación de α-cianoacrilato, malononitrilo y colorante ácido 1,1-ciclohexanodiacético. Se utiliza como absorbente de UV o estabilizador, intermedio para productos farmacéuticos. Puede usarse en la síntesis de varios compuestos de 1,2,5-tricarbonil.
Solubilidad
Soluble en agua 117 g/l.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
El cianoacetato de metilo es un intermediario en la preparación de α-cianoacrilato, malononitrilo y colorante ácido 1,1-ciclohexanodiacético. Se utiliza como absorbente de UV o estabilizador, intermedio para productos farmacéuticos. Puede usarse en la síntesis de varios compuestos de 1,2,5-tricarbonil.
Solubilidad
Soluble en agua 117 g/l.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl cyanoacetate |
Punto de fusión | -23°C |
Densidad | 1.127 |
Punto de ebullición | 204°C |
Temperatura de inflamación | 110°C (230°F) |
Olor | Mild |
Índice de refracción | 1.4185 |
Cantidad | 250 g |
Beilstein | 773945 |
Información de solubilidad | Soluble in water 117g/L. |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'