missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,3-Dimetilacrilato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Description
Methyl 3,3-dimethylacrylate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3,3-dimetilacrilato de metilo es una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en cloroformo. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes. Es sensible a la luz.
El 3,3-dimetilacrilato de metilo es una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en cloroformo. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes. Es sensible a la luz.
Specifications
Nombre del producto químico o material | Methyl 3,3-dimethylacrylate |
Punto de fusión | -41°C |
Densidad | 0.936 |
Punto de ebullición | 134°C to 139°C |
Temperatura de inflamación | 33°C (91°F) |
Fórmula lineal | (CH3)2C=CHCO2CH3 |
Índice de refracción | 1.4375 |
Cantidad | 10 g |
Número UN | UN3272 |
Beilstein | 1741592 |
Show More |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'