missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mesitaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Descripción
Mesitaldehyde is used in organic synthesis, and also used as medicine and other fine chemical products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El mesitaldehído se utiliza en la síntesis orgánica, y también como medicamento y otros productos químicos finos.
Solubilidad
Soluble en cloroformo.
Notas
Sensible al aire. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
El mesitaldehído se utiliza en la síntesis orgánica, y también como medicamento y otros productos químicos finos.
Solubilidad
Soluble en cloroformo.
Notas
Sensible al aire. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Mesitaldehyde |
Punto de fusión | 14°C |
Densidad | 1.005 |
Punto de ebullición | 237°C |
Temperatura de inflamación | 106°C (222°F) |
Índice de refracción | 1.554 |
Cantidad | 2 g |
Beilstein | 1364114 |
Sensibilidad | Air Sensitive |
Información de solubilidad | Soluble in Chloroform |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'