missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Emma Safety Footwear Merula Safety Working Shoes
For working outdoors in construction, agriculture and other occupations.
190.00€
Especificaciones
Color | Marrón |
---|---|
Material de revestimiento | Revestimiento de piel de oveja |
Material | Cuero |
Características exclusivas | Suela con incrustaciones antibacterianas |
Material de la suela | Suela GripForce™ Easy Twist |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11366950
|
Emma Safety Footwear
MM18154843 |
43 |
190.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13432079
|
Emma Safety Footwear
MM18154847 |
47 |
190.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Double-density PU sole
- Water repellant
- Sheepskin lining and well-insulated inners
- Full grain leather uppers
- Antibacterial inlay sole
- GripForce™ easy-twist outsole
Especificaciones
Marrón | |
Cuero | |
Suela GripForce™ Easy Twist |
Revestimiento de piel de oveja | |
Suela con incrustaciones antibacterianas | |
Zapatos de trabajo de seguridad |