missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Men-T-Shirt 7459-White 100% Cotton

White T-shirt Single Jersey, Classical T-shirt form of combed cotton, and Single Jersey with elastic cuffs on neck

Marca:  Uvex™ 8816215

Detalles adicionales : Peso : 0.19000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17205481

  • 14.70€ / cada uno

Fecha estimada de envío: 04-11-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Camiseta modelo 7459
  • Color blanco
  • N.º art. 88162
  • Material: 100 % algodón peinado, 145 g/m²
  • Punto único con forma de camiseta clásica de algodón peinado
  • Cinta para el cuello
  • Puños elásticos en el cuello
  • Color estable y fácil de cuidar
  • Tamaño: XS - 6XL, instrucciones de cuidado: Lavable a 60 °C, no usar cloro, planchado: II puntos, no apto para secadora
Especificaciones

Especificaciones

XXXXL
Blanco
140 g/m²
Para hombre
No
Videos
SDS
Documentos
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales