missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Men's Jacket 7475-Night Blue

Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove.

Marca:  Uvex™ 8828111

Detalles adicionales : Peso : 0.81500kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17205921

  • 238.00€ / cada uno

Fecha estimada de envío: 28-10-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Chaqueta Uvex suXXeed multifunción
  • Material: 49 % PPAN-FR, 42 % algodón, 5 % aramida, 3 % poliamida, 1 % fibras antiestáticas, 300 g/m2
  • Multifuncional, para la máxima protección, suave y delicado con la piel, insertos elásticos integrados, construcción de la manga elevada, insertos reflectantes
  • Estándares: - EN ISO 11611 - EN ISO 11612 - EN 1149-5 - EN 13034 Tipo 6 - IEC 61482-1-2
  • Tamaños: S - 6XL
  • Lavado industrial, 60 grados, no usar lejía, secadora de 2 puntos, planchado de 2 puntos
Especificaciones

Especificaciones

Grande
Azul
N.º
Para hombre
Cremallera
300 g/m²
Videos
SDS
Documentos
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales