missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Men's Jacket 7475-Night Blue
Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove.
Marca: Uvex™ 8828115
Detalles adicionales : Peso : 0.81500kg
Descripción
- Chaqueta Uvex suXXeed multifunción
- Material: 49 % PPAN-FR, 42 % algodón, 5 % aramida, 3 % poliamida, 1 % fibras antiestáticas, 300 g/m2
- Multifuncional, para la máxima protección, suave y delicado con la piel, insertos elásticos integrados, construcción de la manga elevada, insertos reflectantes
- Estándares: - EN ISO 11611 - EN ISO 11612 - EN 1149-5 - EN 13034 Tipo 6 - IEC 61482-1-2
- Tamaños: S - 6XL
- Lavado industrial, 60 grados, no usar lejía, secadora de 2 puntos, planchado de 2 puntos
Especificaciones
XXXXL | |
Azul | |
No |
Para hombre | |
Cremallera | |
300 g/m² |