missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Men's Jacket 7468 - Signal Yellow

Catalog Number 17275781
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
XXL
XXXL
XXXXL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove.

  • Chaqueta para hombre, construcción Uvex suXXeed
  • Material: 50 % algodón, 50 % poliéster, 270 g/m2
  • Color: naranja de alta visibilidad
  • Estructura de mangas high rise
  • Ajuste 3D
  • Cremallera en la parte delantera central
  • Dos bolsillos laterales
  • Tiras reflectoras
  • Normas del dobladillo de la manga elástico: EN ISO 20471 clase 2 - Norma UV 801 UPF 80, norma OEKO-TEX 100
  • Tamaños: XS-4XL
  • Recargo por tamaño extra: desde XXL, +10 %; lavado a 60 grados, no apto para lejía, secadora suave, planchado de 2 puntos
Tamaño XS
Sexo Para hombre
Color Amarillo, azul
Tipo de tapón Cremallera
Desechables No
Grosor 270 g/m²
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'