missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Men's Jacket 7468 - Signal Yellow
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
XXL
XXXL
XXXXL
Descripción
- Chaqueta para hombre, construcción Uvex suXXeed
- Material: 50 % algodón, 50 % poliéster, 270 g/m2
- Color: naranja de alta visibilidad
- Estructura de mangas high rise
- Ajuste 3D
- Cremallera en la parte delantera central
- Dos bolsillos laterales
- Tiras reflectoras
- Normas del dobladillo de la manga elástico: EN ISO 20471 clase 2 - Norma UV 801 UPF 80, norma OEKO-TEX 100
- Tamaños: XS-4XL
- Recargo por tamaño extra: desde XXL, +10 %; lavado a 60 grados, no apto para lejía, secadora suave, planchado de 2 puntos
Especificaciones
Tamaño | XXXL |
Sexo | Para hombre |
Color | Amarillo, azul |
Tipo de tapón | Cremallera |
Desechables | No |
Grosor | 270 g/m² |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'