missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Men's Coat 8869-Green 60%CO-40%PES

Catalog Number 17289270
Click to view available options
Tamaño:
106/110
40/42
44/46
48/50
52/54
56/58
60/62
64/66
90/94
98/102
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Optimised with clothing physiology in mind. Stand out thanks to their sporty lines and ergonomically placed stretch inserts. This makes for excellent wearer comfort and mobility. The design is based on our uvex protection perfect protective clothing collection

  • Material: 65 % algodón, 35 % poliéster, aprox. 305 g/m²
  • Tejido de sarga. Una nueva alineación de estilo e insertos elásticos óptimos para una gran comodidad de uso y la combinación con insertos de colores en contraste otorgan a la bata un nuevo aspecto
  • Codo preformado de forma ergonómica para un ajuste perfecto
  • Grandes zonas elásticas en el área del hombro y del brazo para facilitar el movimiento
  • Numerosos bolsillos diferentes ofrecen suficiente espacio de almacenamiento
  • Longitud: 96 cm
  • Apto para lavado industrial
  • Öko-Tex Standard 100
  • Tamaños: 40/42 - 64/66, 90/94 - 106/110
  • Instrucciones de cuidado: Lavable a 95 °C, no usar cloro, planchado: II puntos, limpieza en seco: P, secadora: I punto, apto para lavado industrial
Tamaño 56/58
Sexo Para hombre
Color Verde
Tipo de tapón Cierres a presión
Desechables No
Grosor 305 g/m²
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'