missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Men's Coat 8869-Green 60%CO-40%PES
Click to view available options
Tamaño:
106/110
40/42
44/46
48/50
52/54
56/58
60/62
64/66
90/94
98/102
Descripción
- Material: 65 % algodón, 35 % poliéster, aprox. 305 g/m²
- Tejido de sarga. Una nueva alineación de estilo e insertos elásticos óptimos para una gran comodidad de uso y la combinación con insertos de colores en contraste otorgan a la bata un nuevo aspecto
- Codo preformado de forma ergonómica para un ajuste perfecto
- Grandes zonas elásticas en el área del hombro y del brazo para facilitar el movimiento
- Numerosos bolsillos diferentes ofrecen suficiente espacio de almacenamiento
- Longitud: 96 cm
- Apto para lavado industrial
- Öko-Tex Standard 100
- Tamaños: 40/42 - 64/66, 90/94 - 106/110
- Instrucciones de cuidado: Lavable a 95 °C, no usar cloro, planchado: II puntos, limpieza en seco: P, secadora: I punto, apto para lavado industrial
Especificaciones
Tamaño | 40/42 |
Sexo | Para hombre |
Color | Verde |
Tipo de tapón | Cierres a presión |
Desechables | No |
Grosor | 305 g/m² |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'