missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alexandra™ Chaqueta de lana antipelusas para hombre, azul marino
Click to view available options
Tamaño:
L
Descripción
- Dos bolsillos con cremallera a la cadera
- Cordón elástico con tope
- Unisex
- Lavados de hasta 40°
- Longitud posterior:72 – 74 cm (aumenta con el tamaño)
- Peso del tejido:300gsm
- 100 % poliéster
Especificaciones
Tamaño | L |
Sexo | Unisex |
Color | Azul marino |
Modelo | NG19 |
Peso (métrico) | 300 gsm |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'