missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Men Jacket 7423-Graphite

The uvex suXXeed collection gets everything spot on: well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. Can be worn in industrial and metal processing settings as well as for leisure

Marca:  Uvex™ 8946712

Detalles adicionales : Peso : 0.59500kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17206791

  • 102.00€ / cada uno

Fecha estimada de envío: 03-11-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Material 1: 95 % poliéster, 5 % spandex, 230 g/m², material 2: 92 % poliéster, 8 % spandex, material 3: 65 % poliéster, 35 % algodón, 245 g/m²
  • Estructura high rise para facilidad de movimiento
  • Cuello alto con cremallera en la parte delantera, bolsillo en el pecho y bolsillos laterales
  • Tamaños: S - 6XL
  • Instrucciones de cuidado: Lavable a 60 °C, no apto para lavado químico, no apto para secado en secadora, no planchar
Especificaciones

Especificaciones

XL
Gris
No
Para hombre
Cremallera
Videos
SDS
Documentos
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales