missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Men Dungarees 8998-Moonless Night

Catalog Number 17267031
Click to view available options
Tamaño:
23
24
26
27
28
29
44
56
58
60
62
64
66
90
102
106
110
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

The uvex suXXeed collection gets everything spot on: well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. Can be worn in industrial and metal processing settings as well as for leisure.

  • Material: 65 % poliéster, 35 % algodón aprox. 250 g/m², tejido de sarga
  • Se trata de un pantalón optimizado desde el punto de vista fisiológico con insertos elásticos colocados anatómicamente e insertos de colores en contraste que proporcionan un bienestar permanente y facilidad de movimiento.
  • Elástico ajustable en anchura para un ajuste óptimo, muchos bolsillos diferentes ofrecen suficiente espacio de almacenamiento, insertos elásticos en la zona de las rodillas para una mayor facilidad de movimiento
  • Alineación de estilo deportivo, apto para lavado industrial
  • Öko-Tex Standard 100
  • Tamaños: 42 - 64, 90 - 110
  • Instrucciones de cuidado: Lavable a 95 °C, no usar cloro, planchado: II puntos, limpieza en seco: P, secadora: I punto, apto para lavado industrial
  • Estándares: EN 14404 tipo 2 fase de potencia 1 en combinación con rodilleras (artículo n.º 9868900)
Tamaño 106
Sexo Para hombre
Color Gris
Desechables No
Tipo de tapón Cremallera
Grosor aprox. 0,245 g/m²
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'