missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Men Dungarees 8998-Moonless Night
Click to view available options
Tamaño:
23
24
26
27
28
29
44
56
58
60
62
64
66
90
102
106
110
Descripción
- Material: 65 % poliéster, 35 % algodón aprox. 250 g/m², tejido de sarga
- Se trata de un pantalón optimizado desde el punto de vista fisiológico con insertos elásticos colocados anatómicamente e insertos de colores en contraste que proporcionan un bienestar permanente y facilidad de movimiento.
- Elástico ajustable en anchura para un ajuste óptimo, muchos bolsillos diferentes ofrecen suficiente espacio de almacenamiento, insertos elásticos en la zona de las rodillas para una mayor facilidad de movimiento
- Alineación de estilo deportivo, apto para lavado industrial
- Öko-Tex Standard 100
- Tamaños: 42 - 64, 90 - 110
- Instrucciones de cuidado: Lavable a 95 °C, no usar cloro, planchado: II puntos, limpieza en seco: P, secadora: I punto, apto para lavado industrial
- Estándares: EN 14404 tipo 2 fase de potencia 1 en combinación con rodilleras (artículo n.º 9868900)
Especificaciones
Tamaño | 90 |
Sexo | Para hombre |
Color | Gris |
Desechables | No |
Tipo de tapón | Cremallera |
Grosor | aprox. 0,245 g/m² |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'