missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Media Lab Bottle, Non-Graduated, Rubber Cap/Liner
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
250 mL
500 mL
Cantidad:
24 EA
48 EA
Descripción
- Fabricado con vidrio de borosilicato que proporciona la mejor resistencia química
- Frasco de vidrio de borosilicato transparente
- El borde de vertido especial facilita el vertido
- Empaquetados en cartón particionado para ayudar a evitar que los frascos sufran arañazos
- Tapón negro con revestimiento de caucho fenólico
- La etiqueta de comunicación de peligros incluida con cada caja de frascos permite la identificación del contenido y la notificación de seguridad
- El sello a prueba de manipulaciones incluido con cada caja de frascos mantiene el frasco sellado, lo cual protege el contenido de un mal uso accidental
Especificaciones
Revestimiento del tapón | Caucho |
Material del cierre | Fenólico |
Tipo de producto | Frasco de medios para laboratorio |
Capacidad (métrico) | 250 mL |
Color | Transparente |
Material | Vidrio de borosilicato (tipo I) |
Cantidad | 48 EA |
Color del tapón | Negro |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'