missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ Unidad de procesamiento digital basada en la nube MasterflexLive™ L/S

Supervise y controle la bomba desde cualquier lugar y en cualquier momento cuando utilice el motor de bomba equipado con MasterflexLive. Mediante el uso de tecnología basada en la nube, puede supervisar y controlar la bomba utilizando su teléfono inteligente como interfaz, lo que evita la dependencia física de la aplicación.

Marca:  Masterflex™ 07575-70

Detalles adicionales : Peso : 11.79000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15933572

  • 7350.00€ / cada uno


Fecha estimada de envío
13-07-2020
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • MasterflexLive es una plataforma segura basada en la nube para el control y la supervisión de las bombas Masterflex
  • Obtenga un control en tiempo real de todos los parámetros de la bomba, incluida la velocidad, el caudal, el volumen de dispensación y mucho más
  • Las notificaciones push le avisan de las condiciones de funcionamiento y de los mensajes de error
  • Supervise y ajuste los procesos críticos que se ejecutan 24/7 sin necesidad de personal in situ
  • Conexión a Internet a través de la toma Ethernet estándar (RJ45) situada en la parte posterior de la unidad
  • Caudal de 0.006 a 3400 ml/min con tubos L/S. El caudal depende de las r. p. m. del motor y del tamaño de los tubos
  • Carcasa de acero inoxidable 316
  • Carcasa y teclado estancos conforme a los estándares de protección IP66 y NEMA 4X. Están protegidos contra el polvo y el agua en el entorno de lavado; se pueden limpiar simplemente con una manguera
  • LCD gráfica que muestra cuatro modos de funcionamiento: continuo, dosificación por tiempo, dosificación por copia y dosificación por volumen. Visualice continuamente el rendimiento de la bomba
  • El sensor de cabezal abierto detiene la unidad cuando se abre el cabezal de la bomba (cuando se utiliza con el cabezal de la bomba equipado con un sensor)
  • La función antigoteo garantiza la precisión de la dispensación
  • El motor sin escobillas ni mantenimiento ofrece una precisión de ± 0.1 % con un índice de regulación de 6000 a 1
Especificaciones

Especificaciones

±0.1 % (de 0.1 a 600 r. p. m.)
IP66 según la norma IEC 60529; cumple con la norma ANSI/UL 61010-1; certificado conforme a la norma CAN/CSA (organismo de normalización canadiense) C22.2 n.º 61010-1. Este producto ha sido probado para comprobar si cumple los requisitos de CAN/CSA (organismo de normalización canadiense) C22.2 n.º 61010-1, segunda edición, incluida la enmienda 1, o una versión posterior de la misma norma que incorpore el mismo nivel de requisitos de las pruebas. (Para la marca CE): EN61010-1 (Directiva de Baja Tensión de la UE) y EN61326 (Directiva EMC de la UE)
Unidad de proceso digital basada en la nube Masterflex Live 07575-70, de acero inoxidable, de 0.1a 600 r. p. m. y de 115 a 230 V CA
LCD de 128 x 64 píxeles con retroiluminación LED
Cabezales de bomba Easy-Load II con sensor de cabezal abierto, Easy-Load II, Easy-Load, estándar, de alto rendimiento, de tubos de PTFE y de diafragma de PTFE
Cable de alimentación de 1.8 m (6 ft) con toma IEC 320/CEE22. Estos modelos se suministran con un juego de cables/enchufes adaptados según el país; especifique el destino final al realizar el pedido.
Acero inoxidable 316, aluminio y vinilo
32 °F
Acepta hasta 2
De 0.1 a 600 r. p. m.
Tubos Masterflex L/S
N.º
acero inoxidable
356 x 229 x 241 mm
De 90 a 260 Vrms a 50/60 Hz
IP 66
40 °C
De CC sin escobillas
0 °C
Velocidad variable digital
11.8 kg
Videos
Documentos