missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ Silicone Peroxide Softwall Standard Tubing
Softwall silicone peroxide tubing for biological applications. Masterflex™ Silicone Peroxide Softwall Standard Tubing has excellent biological compatibility.
60.25€ - 177.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubos estándar |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Clase VI de la Farmacopea Estadounidense XXIII, FDA 21 CFR, parte 177.2600 |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Silicona (curada al peróxido) |
Longitud global (métrico) | 7,5 m |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10433232
|
Masterflex™
MF0044ST |
DI de 0,8mm, DE de 4,0mm |
113.00€
7.50 metro |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10303512
|
Masterflex™
MF0037ST |
DI de 3,2mm, DE de 6,4mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10654213
|
Masterflex™
MF0045ST |
DI de 4,8 mm, DE de 8,0 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10614023
|
Masterflex™
MF0046ST |
DI de 6,4mm, DE de 9,6mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10674403
|
Masterflex™
MF0047ST |
DI de 8,0mm, DE de 11,2mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10154742
|
Masterflex™
MF0035ST |
DI de 1,6mm, DE de 4,8mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- For biological applications.
- Autoclavable.
- Low gas permeability.
- Excellent biological compatibility.
- Great physical compression capability.
- Not prone to mold.
- Non-toxic.
- Waterproof and resistant to ozone, radiation and sunlight.
- Resistant to fungus.
- Odorless.
- Not recommended for concentrated solvents, oils, acids or diluted sodium hydroxide.
- Relatively high gas permeability.
- Applications
- Acids: Limited
- Alkaline solutions: Not recommended
- Solvents: Not recommended
- Pressure: Not recommended
- Vacuum: Good.
- Viscous media: Good
- Sterile media: Fair
- Complies with: US Pharmacopoea XXIII Cl.Vl FDA 21 CFR175.300
- Sterilization
- Autoclavable with steam, 30 minutes at 1 bar (15psi) and 121°C.
- Radiation: Irradiate at up to 2.5 mrad.
- Gas: Not recommended to sterilize with ethylene oxide.
Especificaciones
Tubos estándar | |
Esterilizable en autoclave | |
7,5 m | |
Aplicaciones biológicas | |
CO2 25147, O2 4715, N2 2284 | |
Transparente | |
de 238 °C |
Clase VI de la Farmacopea Estadounidense XXIII, FDA 21 CFR, parte 177.2600 | |
Silicona (curada al peróxido) | |
1,6 mm | |
-51 °C | |
No recomendados para disolventes concentrados, aceites, ácidos o hidróxido de sodio diluido. Permeabilidad a los gases relativamente alta. | |
Buena |