missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
M-Etiltolueno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | m-Ethyltoluene |
Punto de fusión | -97°C to 95°C |
Densidad | 0.8600g/mL |
Punto de ebullición | 158.0°C to 159.0°C |
Temperatura de inflamación | 38°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
Fórmula lineal | C2H5C6H4CH3 |
Índice de refracción | 1.4956 |
Cantidad | 10 g |
Beilstein | 05,396 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- m-Ethyltoluene, 98%
- Peligro
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P331-NO provocar el vómito.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'