missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bromuro de litio, 99,999 %, (base de trazas metálicas), extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
Especificaciones
Punto de ebullición | 1265.0°C |
Nombre del producto químico o material | Lithium bromide |
Punto de fusión | 550.0°C |
Nombre de nota | Extra Pure |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo y trozos |
Cantidad | 25 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.999% |
Fórmula lineal | LiBr |
Fieser | 01,604; 02,245; 04,297 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Lithium bromide
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'