Learn More
Heathrow Scientific™ Cryo-Tags™ láser
Estas Cryo-Tags™ láser soportan tanto las condiciones de almacenamiento criogénico a largo plazo como el almacenamiento convencional en congelador.También son químicamente inertes con un adhesivo resistente a disolventes que se adhiere a viales criogénicos, microtubos, tubos de ensayo, viales de vidrio, vasos de precipitados y gradillas metálicas.
Marca: Heathrow Scientific™ HEALCRY-1100-B
99.75 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Descripción
- Resistencia a la temperatura:−De 196 a 150 °C
- Fase de líquido y vapor LN2, baños de agua a 100 °C y esterilización en autoclave y estufas moderadas a 150 °C
- Químicamente inertes, resistentes a la mayoría de disolventes y agentes cáusticos
- Se adhieren a la mayoría de plásticos (se recomiendan tubos de PP 100 % virgen), vidrio y metales sin desprenderse, agrietarse ni degradarse
- Las láminas de etiquetas no atascarán las impresoras
- Material de poliolefina flexible y adhesivo acrílico
- La exclusiva combinación se amplía y contrae con los cambios de temperatura
- 20 hojas por paquete
- Esterilizables en autoclave
- Desechables
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Azul | |
Etiqueta criogénica | |
4 | |
1040 | |
43 x 19 mm (1,69 x 0,75 in) |
Acrílico | |
Hoja | |
No estéril | |
52 | |
De -196 °C a +150 °C |