missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRAND™ Laboratory Bottle

Boro 3.3 glass bottle with polypropylene screw cap and pouring ring

Marca:  BRAND™ 122578

Detalles adicionales : Peso : 4.99000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 10787661

  • 515.00€ / cada uno


Fecha estimada de envío
24-06-2020
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Threaded to DIN ISO 4796
  • Studded base for stability and abrasion resistance
  • Graduated, with marking area
  • Screw cap and pouring ring PP
  • Autoclavable (121 °C)
  • Especificaciones

    Especificaciones

    20,000 mL
    1
    Autoclavable
    510 mm
    Borosilicate Glass 3.3
    Screw Cap
    300 mm
    Videos
    Documentos