missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ Kits de tomas eléctricas individuales
Se monta en el lado izquierdo o derecho de cualquier campana de laboratorio de 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 2,1 o 2,4 m (3, 4, 5, 6, 7 u 8 pies) de PVC, ácido perclórico o acero inoxidable Protector Premier, XStream o XL
203.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Protector™ Premier™, XStream™, XL™ fume hood |
---|---|
Altura (imperial) | 2 in. |
Peso (imperial) | 4 lb. |
Peso (métrico) | 1.8 Kg |
Anchura (imperial) | 9 in. |
Includes: Electrical receptacle, wiring, junction box and receptacle cover plate
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17208749
|
Labconco™
9412700 |
Enchufe Schuko |
203.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- 4 lb (1,8kg)
- 30,5 × 22,9 × 5,1 cm (largo × ancho × alto)
- Disponible en distintas tomas que cumplen diferentes requisitos eléctricos
- Interruptor GFCI internacional también disponible por separado
Especificaciones
Protector™ Premier™, XStream™, XL™ fume hood | |
4 lb. | |
9 in. | |
Electrical Receptacle, Wiring, Junction Box, Receptacle Cover Plate | |
Single Electrical Receptacle Kit | |
Mounting on Left or Right Side of Fume Hood |
2 in. | |
1.8 Kg | |
5.1 cm | |
22.9 cm | |
230 V | |
50 Hz |