missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ Kit adaptador AtmosPure
Los adaptadores permiten conectar una manguera de 1,9 cm (0,75 pulg) a conectores de 0,93 cm (0,37 pulg) en cajas de guantes
319.00€
Especificaciones
Peso (imperial) | 5 lb |
---|---|
Peso (métrico) | 2,3 Kg |
Tipo de producto | Kit de cajas de guantes |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15967590
|
Labconco™
5441900 |
Caja de guantes de atmósfera controlada Precise™ |
319.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
El kit adaptador AtmosPure de 1,9 cm (0,75 pulg) a 0,93 cm (0,37 pulg) cuenta con conectores que permiten conectar una manguera de neopreno con diámetro interior de 1,9 cm (0,75 pulg) incluida con los kits 5441800 y 5441801 (se venden por separado) a las entradas/salidas de 0,93 cm (0,37 pulg). Se incluyen dos conectores con cada kit. Adaptadores de codo para usarlos con cajas de guantes Labconco Precise.Especificaciones
5 lb | |
2,3 Kg | |
Kit de cajas de guantes |