missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ PFE-Xtra Latex Guantes ambidiestros, blancos

Los guantes ambidiestros Kimtech™ PFE-Xtra Latex están diseñados para su uso en condiciones donde el riesgo de exposición a salpicaduras químicas es alto, con una mayor adherencia y flexibilidad para ayudar a proporcionar una protección perfecta cuando y donde se necesite.

Marca:  Kimberly-Clark Professional™ 50501

Detalles adicionales : Peso : 0.56520kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11754375

  • 25.40€ / paquete de 50

En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta

Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación

Alertas:

These products contain natural rubber latex, a component of which may cause allergic reaction in some users. Use only as directed and in accordance with manufacturer instructions and warnings. Please consult your institution's policies regarding use of these products.


Descripción

Descripción

Ambidextrous latex gloves are suitable for challenging applications and environments that have a high risk of chemical splash.

  • Altos niveles de protección contra la contaminación, incluida una mejor protección frente a salpicaduras químicas
  • No estériles, ambidiestros
  • La palma texturizada y las puntas de los dedos mejoran el agarre y la sensibilidad táctil
  • Los puños con reborde reducen el riesgo de desgarros
  • Puño extendido de 30,48 cm (12 pulg.) y tacto más grueso (10,2 mil)
Especificaciones

Especificaciones

ASTM D3578
Laboratorio
Natural
Totalmente texturizados
No
sin polvo
10,2 mil
No
KIMTECH™ PFE-Xtra
30,4 cm
EN ISO 374-1:2016; EN 374-4:2003; EN ISO 374-5:2016
1,5
Látex
Pequeño
0,25 mm
50501
12 in
Videos
SDS
Documentos
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales