missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kimberly-Clark™ Kimtech™ PFE Latex Guantes ambidiestros, natural

Los guantes ambidiestros Kimtech™ PFE Latex, hechos de látex PFE respetuoso con la piel, son adecuados para una amplia gama de aplicaciones en entornos de laboratorios, pruebas y fabricación.

Marca:  Kimberly-Clark™ E110

Detalles adicionales : Peso : 0.63000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11730783

  • 21.57€ / paquete de 100

Fecha estimada de envío: 04-10-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta

Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación

Descripción

Descripción

  • Conformidad asegurada:
    • PPE Cat. III según la normativa (UE) 2016/425
    • EN ISO 374-1:2016 Protección contra salpicaduras químicas tipo C (K)
    • EN 374-4:2003 Resistencia a la degradación por productos químicos
    • EN ISO 374-5:2016 Protección contra los microorganismos y los virus
  • El material de PFE y látex de calidad excepcional Saint Plus proporciona altos niveles de protección contra la contaminación por microorganismos, salpicaduras químicas, virus y mucho más.
  • Son aptos para su uso en una gran variedad de tipos de laboratorio y entornos y se suministran con información técnica de apoyo para demostrar el cumplimiento de las normativas.
  • Los guantes son ambidiestros, desechables y de color natural, pero no son estériles.
  • La palma y las puntas de los dedos texturizados mejoran la sensibilidad táctil y el agarre para que los procesos sean más seguros y eficaces.
  • Los puños con reborde añaden fuerza a los guantes, lo que reduce el riesgo de desgarros y aumenta su durabilidad, al tiempo que reducen el enrollado para facilitar su colocación y retirada.
  • Hechos de látex de caucho natural y sin polvos para reducir el riesgo de que el usuario sufra dermatitis o irritación en la piel.
Especificaciones

Especificaciones

EN 455-1 y EN 455-2, fabricados de acuerdo con el sistema de calidad ISO 9001
Natural
Con textura
Látex
Guantes de examen
Puños con reborde
Con textura
Con reborde
240 mm
Categoría PPE III
Ambidiestro
No
sin polvo
Extra Pequeño
0,13 mm en la palma y 0,16 mm en los dedos
Para laboratorios y entornos seguros
100/paquete
Videos
SDS
Documentos
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales